LED LENSER - High-End-Scheinwerfer 32000lm 2000m Akku IP54 dimmb. FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503039
Ausführung - sonstige
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205035798
Sonepar Artikelnummer
121115331
Hersteller Artikelnummer
503039
Hersteller Typ
XP30R
Hersteller Artikel Nr.:
503039
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
500 .. 32000 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Gesamtgewicht:
3600 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
3.120 kg


