Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Ladekabel magnetisch USB-A 120cm

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Ladekabel magnetisch USB-A 120cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502265

  • Länge - 1200 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.041 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205023047

Sonepar Artikelnummer

121220137

Hersteller Artikelnummer

502265

Hersteller Typ

502265

Hersteller Artikel Nr.:

502265

Länge:

1200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.041 kg

Dieses magnetische Ladekabel mit einer Länge von 120cm ermöglicht das sichere und unkomplizierte Aufladen aller kompatiblen Ledlenser-Produkte, die über das passende Magnetic Charge System verfügen. Das Ladekabel verfügt neben dem Magnetkontakt über einen Standard-USB-A-Stecker.