Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Ladestation für 5 Lampen gleichtz. P5/6/7R WORK

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Ladestation für 5 Lampen gleichtz. P5/6/7R WORK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502261

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205022927

Sonepar Artikelnummer

120960378

Hersteller Artikelnummer

502261

Hersteller Typ

5 STATION CHARGING PANEL

Hersteller Artikel Nr.:

502261

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.215 kg

Das überarbeitete 5 Station Charging Panel ermöglicht das sichere, schnelle und kabellose Aufladen von bis zu fünk kompatiblen Ledlenser-Lampen gleichzeitig - besonders beliebt bei professionellen Anwendern, z.B. in Werkstätten. Dank des Wandmontage-Systems kann dabei problemlos die Ordnung bewahrt werden, sodass die Lampen immer aufgealden und griffbereit sind. (Kompatible Ledlenser-Taschenlampen benötigen die passende Charging Station, um das System nutzen zu können.)