Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Lampe 4in1 1.5-350lm 2.5-130m 1Li-Ion 4Lichtaufsätze sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Lampe 4in1 1.5-350lm 2.5-130m 1Li-Ion 4Lichtaufsätze sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502136

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205019637

Sonepar Artikelnummer

120762137

Hersteller Artikelnummer

502136

Hersteller Typ

LED LENSER WORKERS FRIEND

Hersteller Artikel Nr.:

502136

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

180 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85139000

4-in-1-Lampe, Griff mit Schnellverbindungssystem mit Magnetfuß, USB-Ladefunktion, 4 Aufsätze: BIT 1 (Flash) fokussierbar, 280lm, 130m Leuchtweite, 2.5h Leuchtdauer, BIT 2 Montagelampe, 180° schwenkbar, 11.5 cm lange Leuchteinheit, BIT 3 Schwanenhalslampe, 32cm lang, D=7mm, extrem flexibel, BIT 4 Inspektionslampe, 32cm lang, D=4.3mm für kleinste Öffnungen