Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Laterne LED 300lm Akku IP66

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Laterne LED 300lm Akku IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502231

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.178 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205022125

Sonepar Artikelnummer

121378512

Hersteller Artikelnummer

502231

Hersteller Typ

ML4 WarmLight

Hersteller Artikel Nr.:

502231

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.178 kg

Die ultrakompakte, wiederaufladbare Outdoor-Laterne ML4 Warm Light sorgt dank modernster Linsentechnologie für eine effiziente, blendfreie und zielgerichtete Ausleuchtung der Umgebung mit besonders gemütlichem, warmweißem Licht (Farbtemperatur 2500-3000K, Farbwiedergabeindex CRI 80). Energie bezieht sie über den mitgelieferten Lithium-Ionen-Akku mit 3,7V und einer Kapazität von 750 mAh, wobei die Aufladung ganz bequem über das beiliegende Magnetladekabel innerhalb von 150 Minuten erfolgt. Alternativ zum Akkubetrieb kann auch eine AA-Alkaline-Batterie eingesetzt werden (nicht enthalten). Bei einer Höhe von 9,7 cm und einem Gehäusedurchmesser von 2,9 cm erreicht die Laterne in der stärksten Leuchtstufe eine Lichtleistung von 300 lm. In der niedrigsten Stufe mit 5 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 40 Stunden. Neben dem warmweißen Licht eignet sich das optional einschaltbare Rotlicht zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit. Außerdem steht eine Blinkfunktion und eine Transportsicherung zur Verfügung. Der Karabinerverschluss sorgt für flexible Anwendungs- und Befestigungsmöglichkeiten und lässt sich zum Beispiel gut am Rucksack anbringen. Gewicht mit Akku: 71 g. Kopfdurchmesser: 34,5 mm. Gehäusedurchmesser: 29 mm. Gehäusematerial: Kunststoff. Lichtfunktionen: Low Power, Power, Boost, Blink. Farbtemperatur: 2500 bis 3000 K. Schalter: Frontschalter. Eigenschaften: Transportsicherung, Rotlicht. Lieferumfang: ML4 Warmlight, 1 Akku, Magnetladekabel. Schutzklasse: IP66.