Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Laterne LED 750lm Akku IP66 dimmbar

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Laterne LED 750lm Akku IP66 dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500929

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.427 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205011259

Sonepar Artikelnummer

121378513

Hersteller Artikelnummer

500929

Hersteller Typ

ML6

Hersteller Artikel Nr.:

500929

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.427 kg

Die ML6 ist eine kompakte, wiederaufladbare Camping-Laterne mit modernster Linsentechnologie. Diese sorgt für eine optimale Lichtverteilung und ermöglicht eine angenehme, blendfreie Ausleuchtung. Die Laterne ist über einen Schalter mit drei Druckpunkten stufenlos dimmbar und verfügt über eine Powerbank-Funktion mit USB-Anschluss. Bei einer Höhe von 17,8 cm und einem Gehäusedurchmesser von 3,9 cm erreicht die Laterne in der stärksten Leuchtstufe eine Lichtleistung von 750 lm. In der niedrigsten Sufe mit 20 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 70 Stunden. Der zuschaltbare Blinkmodus ist auch in der zusätzlichen Rotlichfunktion verfügbar. Ein Gummihaken zum Aufhängen, ein eingebauter Magnet zur Positionierung auf Metalloberflächen sowie ein abnehmbarer Ständer mit zusätzlich integriertem, klappbarem Metallhaken ermöglichen eine vielseitige Nutzung. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare 18650 Lithium-Ionen-Akku (3,6V, 3200 mAh) wird in der Lampe geladen, und zwar bequem über das beiliegende USB-Kabel innerhalb von 5 Stunden. Fluoreszierende Elemente an der Laterne zum besseren Auffinden im Dunkeln sowie eine zuschaltbare Transportsicherung sind weitere nützliche Eigenschaften. Gewicht mit Akku: 280 g. Schutzklasse IP54.