Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Laterne LED 750lm Akku IP66 dimmbar

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Laterne LED 750lm Akku IP66 dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502084

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.427 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205017916

Sonepar Artikelnummer

121378514

Hersteller Artikelnummer

502084

Hersteller Typ

ML6 WarmLight

Hersteller Artikel Nr.:

502084

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.427 kg

Die wiederaufladbare Outdoor-Laterne ML6 Warm Light sorgt mit einem angenehmen, warmweißen Licht (Farbtemperatur 2500-3000K, Farbwiedergabeindex CRI 80) für eine gemütliche Atmosphäre. Dank modernster Linsentechnologie bietet die Laterne eine effiziente, blendfreie und zielgerichtete Ausleuchtung der Umgebung. Die Laterne ist über einen Schalter mit drei Druckpunkten stufenlos dimmbar, hat eine eingebaute, blinkende Akkuwarnanzeige und verfügt über eine Powerbank-Funktion mit USB-Anschluss. Bei einer Höhe von 17,8 cm und einem Gehäusedurchmesser von 3,9 cm erreicht die Laterne in der stärksten Leuchtstufe (Boost) eine Lichtleistung von 750 lm (Power-Modus: 550lm). In der niedrigsten Stufe mit 5 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 200 Stunden. Der zuschaltbare Blinkmodus ist auch in der zusätzlichen Rotlichfunktion verfügbar. Außerdem steht eine SOS- und Stroboskopfunktion zur Verfügung. Ein Gummihaken zum Aufhängen, ein eingebauter Magnet zur Positionierung auf Metalloberflächen sowie ein abnehmbarer Ständer mit zusätzlich integriertem, klappbarem Metallhaken ermöglichen eine vielseitige Nutzung. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare Lithium-Ionen-Akku (3,6V, 3200 mAh) wird in der Lampe geladen, und zwar bequem über das beiliegende USB-Kabel innerhalb von 5 Stunden. Fluoreszierende Elemente an der Laterne zum besseren Auffinden im Dunkeln sowie eine zuschaltbare Transportsicherung sind weitere nützliche Eigenschaften. Gewicht mit Akku: 280 g. Kopfdurchmesser: 42 mm. Gehäusedurchmesser: 39 mm. Gehäusematerial: Aluminium. Lichtfunktionen: Low Power, Power, Boost. Farbtemperatur: 2500 bis 3000 K. Schalter: Frontschalter. Eigenschaften: Dimmbar, Transportsicherung, Flimmerfrei, Rotlicht. Lieferumfang: ML6 Warmlight, 1 Akku, Standfuß, Transportbeutel, USB-Kabel. Schutzklasse: IP66.