Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Laterne LED 750lm Akku IP66 dimmbar

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Laterne LED 750lm Akku IP66 dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502201

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205021203

Sonepar Artikelnummer

121378515

Hersteller Artikelnummer

502201

Hersteller Typ

ML6 ConnectWL

Hersteller Artikel Nr.:

502201

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.490 kg

Die aufladbare Campinglaterne ML6 Connect WL bietet dank modernster Linsentechnologie eine effiziente, blendfreie und zielgerichtete Ausleuchtung der Umgebung, und zwar entweder mit angenehm warmweißem Licht (Farbtemperatur 2500-3000K, Farbwiedergabeindex CRI 80) oder mit Rotlicht zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit. Dank Ledlenser Connect App und der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich die ML6 Connect WL jederzeit personalisieren und fernsteuern. Zwei Haken, ein abnehmbarer Standfuß und ein Magnet sorgen dafür, dass die Laterne flexibel einsetzbar ist. Alternativ zur Fernbedienung ermöglicht ein Schalter mit drei Druckpunkten an der Laterne eine intuitive und einfache Bedienung, z.B. für stufenloses Dimmen, oder dem Ansteuern der Funktionen wie Rotlicht, Blinklicht, SOS oder Stroboskop. Bei einer Höhe von 17,8 cm und einem Gehäusedurchmesser von 3,9 cm erreicht die Laterne in der stärksten Leuchtstufe (Boost) eine Lichtleistung von 750 lm (Power-Modus: 550lm). In der niedrigsten Stufe mit 5 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 180 Stunden. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare Lithium-Ionen-Akku (3,6V, 3000 mAh) wird in der Lampe geladen, und zwar bequem über das beiliegende Magnetladekabel innerhalb von 5 Stunden. Fluoreszierende Elemente an der Laterne zum besseren Auffinden im Dunkeln sowie eine zuschaltbare Transportsicherung sind weitere nützliche Eigenschaften. Gewicht mit Akku: 260 g. Kopfdurchmesser: 45 mm. Gehäusedurchmesser: 39 mm. Gehäusematerial: Kunststoff. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Blink, Pulse, S.O.S., Strobe, Position. Farbtemperatur: 2500 bis 3000 K. Schalter: Frontschalter. Eigenschaften: Dimmbar, Transportsicherung, Flimmerfrei, Rotlicht. Lieferumfang: ML6 Connect WL, 1 Akku, Fernschalter, Magnetladekabel, Standfuß, Transportbeutel. Schutzklasse: IP66.