Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Powerbank 6in1 4500mAh Ladeanzeige IP65 inkl.Akku sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Powerbank 6in1 4500mAh Ladeanzeige IP65 inkl.Akku sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502511

  • Kapazität - 4500 mAh

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Länge - 103 mm

  • Höhe inkl. Pole - 28 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205026697

Sonepar Artikelnummer

120960371

Hersteller Artikelnummer

502511

Hersteller Typ

LED LENSER POWERBANK FLEX 5

Hersteller Artikel Nr.:

502511

Kapazität:

4500 mAh

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

103 mm

Höhe inkl. Pole:

28 mm

Breite:

41 mm

Gewicht:

126 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.202 kg

Flexibel, nachhaltig, leistungsstark – das zeichnet unsere Powerbanks der Flex-Serie aus. Sie bieten sechs Funktionen in einem robusten und wasserresistenten Gehäuse: Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte, Ladegerät für den jeweils eingelegten Akku mit Ladestandanzeigen, sichere Akku-Aufbewahrung, Anzeige zur Kapazitätsprüfung, doppelte Sicherheit vor Kurzschluss, schneller Akku-Austausch. Die Flex5 wird mit einem 21700-Akku betrieben (im Lieferumfang enthalten).