Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Powerbank 6in1 9000mAh Ladeanzeige IP65 inkl.2Akkus sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Powerbank 6in1 9000mAh Ladeanzeige IP65 inkl.2Akkus sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502127

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Länge - 120 mm

  • Breite - 54 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205019286

Sonepar Artikelnummer

120960373

Hersteller Artikelnummer

502127

Hersteller Typ

LED LENSER POWERBANK FLEX 10

Hersteller Artikel Nr.:

502127

Schnell-Ladegerät:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Länge:

120 mm

Breite:

54 mm

Höhe:

29 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.311 kg

Flexibel, nachhaltig, leistungsstark – das zeichnet unsere Powerbanks der Flex-Serie aus. Sie bieten sechs Funktionen in einem robusten und wasserresistenten Gehäuse: Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte, Ladegerät für die jeweils eingelegten Akkus mit Ladestandanzeige, sichere Akku-Aufbewahrung, zwei separate Anzeigen zur Kapazitätsprüfung, doppelte Sicherheit vor Kurzschluss, schneller Akku-Austausch. Die Flex10 wird mit zwei 21700-Akkus betrieben (im Lieferumfang enthalten).