Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Schlüsselbundleuchte LED 120lm 30m Li-Ion IP2X USB-A gr

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Schlüsselbundleuchte LED 120lm 30m Li-Ion IP2X USB-A gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502574

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205029117

Sonepar Artikelnummer

121064955

Hersteller Artikelnummer

502574

Hersteller Typ

LED LENDSER K4R GREY

Hersteller Artikel Nr.:

502574

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Gesamtgewicht:

20 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

52 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.020 kg

Kleinstes Format, große Power: Die K4R ist eine wiederaufladbare Schlüsselbundleuchte mit bis zu 120 Lumen Lichtleistung. Sie ist damit deutlich heller als die Taschenlampen-Funktion vieler Smartphones. Keine lästigen Kabel mehr: Die Lampe wird bequem über die integrierte, ausklappbare USB-A-Schnittstelle aufgeladen. Mit ihrem kompakten Gehäuse aus gebürstetem Aluminium vereint die K4R hochwertige Optik und Haptik. Sie eignet sich damit ideal als edles und praktisches Accessoire für den Schlüsselbund. Ultrakompakte Schlüsselbundleuchte mit bis zu 120 Lumen Lichtleistung. Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium mit Karabinerhaken zur einfachen Befestigung. Einfaches und schnelles Aufladen per ausklappbarer USB-A-Schnittstelle ohne separates Ladekabel. Integrierte Akku und Ladestandsanzeige. Praktische Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten.