Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Schlüsselbundleuchte LED 400lm 80m Li-Ion IP2X USB-A gr

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Schlüsselbundleuchte LED 400lm  80m Li-Ion IP2X USB-A gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502577

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205028318

Sonepar Artikelnummer

120960374

Hersteller Artikelnummer

502577

Hersteller Typ

LED LENSER K6R GREY

Hersteller Artikel Nr.:

502577

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Gesamtgewicht:

30 g

Schutzart (IP):

IPX2

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

62 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.030 kg

Die kompakte Schlüsselbundleuchte K6R liefert auf Knopfdruck eine beeindruckende Helligkeit von bis zu 400 Lumen – wesentlich heller und intuitiver als die Taschenlampen-Funktion vieler Smartphones. Die Lampe wird bequem und kabellos über die integrierte, ausklappbare USB-A-Schnittstelle aufgeladen. Zusätzlich verfügt die edle Leuchte aus gebürstetem Aluminium über eine Rotlichtfunktion sowie zahlreiche weitere Features, die sie zum perfekten, leistungsstarken Accessoire für den Schlüsselbund oder den Rucksack machen. Leistungsstarke, kompakte Schlüsselbundleuchte mit bis zu 400 Lumen Lichtleistung. Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium mit Karabinerhaken zur einfachen Befestigung. Zusätzliche Rotlichtfunktion. Einfaches und schnelles Aufladen per ausklappbarer USB-A-Schnittstelle ohne separates Ladekabel. Integrierte Akku- und Ladestandsanzeige sowie praktische Transportsperre zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten.