LED LENSER - Schlüsselbundleuchte LED 400lm 80m Li-Ion IP2X USBA Alarm gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502580
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205028370
Sonepar Artikelnummer
121064956
Hersteller Artikelnummer
502580
Hersteller Typ
LED LENSER K6R SAFETY GREY
Hersteller Artikel Nr.:
502580
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Gesamtgewicht:
32 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
66 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.032 kg


