Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Signal Cone 35.1mm

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Signal Cone 35.1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502237

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - orange

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205022200

Sonepar Artikelnummer

121220133

Hersteller Artikelnummer

502237

Hersteller Typ

502237

Hersteller Artikel Nr.:

502237

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

orange

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.067 kg

Mit dem Signal Cone stehen Sicherheit und Sichtbarkeit immer an erster Stelle. Der Steckaufsatz aus Kunststoff verwandelt die Ledlenser-Taschenlampe jederzeit schnell in ein vielseitiges, rotes Signallicht, z.B. für Einsätze im Straßen-, Bahn- und Flugverkehr, bei Notfällen oder in der Fotografie.