Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Signalkappe DM:37mm passend für P7 und alte P7.2

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Signalkappe DM:37mm passend für P7  und alte P7.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39239000

  • Gewicht - 0.061 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029113004008

Sonepar Artikelnummer

120625491

Hersteller Artikelnummer

40

Hersteller Typ

LED LENSER SIGNALKAPPE

Hersteller Artikel Nr.:

40

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39239000

Gewicht:

0.061 kg

Signalkappe, Farbe: Orange, Einsetzbar für Taschenlampen mit 37mm Durchmesser