LED LENSER - Signallampe Li-Ion 3.7V weiß-rot Licht Band/Clip Blinkf. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502730
Ausführung - sonstige
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205030366
Sonepar Artikelnummer
121064967
Hersteller Artikelnummer
502730
Hersteller Typ
LED LENSER CU2R BLACK BOX
Hersteller Artikel Nr.:
502730
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
25 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.025 kg


