Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stativ 3m für Ledlenser Baustrahler

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stativ 3m für Ledlenser Baustrahler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503212

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 2.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205039673

Sonepar Artikelnummer

121378498

Hersteller Artikelnummer

503212

Hersteller Typ

Tripod 3m_Black

Hersteller Artikel Nr.:

503212

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

2.300 kg

Ausklappbares Stativ mit stufenloser Höhenverstellung von 1 bis 3 m über drei verschraubbare Hauptstangen | Robust und leicht: aus stabilem Aluminium, 2 kg Gesamtgewicht | Einzeln verstellbare Füße mit Wasserwaage zum Ausrichten des Stativs, zusätzliche Sicherungsbügel zur Bodenverankerung | Standfläche in 3 Raststufen einstellbar über Metallhebel an den Füßen, von ca. 45 x 45 cm bis ca. 135 x 135 cm Standfläche | Kompakt faltbar auf eine Transportgröße von ca. 95 x 10 x 11 cm | Maximale Belastbarkeit: 7 kg | M10-Gewinde zur Aufnahme der folgenden Ledlenser Baustrahler: AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AL10R Work | Stativ kann mit Doppel-Stativhalterung erweitert werden (separat erhältlich, Art.-Nr. 503230), um bis zu 2 Baustrahler gleichzeitig aufzunehmen.