LED LENSER - Stirnlampe 1000lm 250m 1Li-Ion IP67 schwenkb. fokussierb. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502122
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205020909
Sonepar Artikelnummer
120762133
Hersteller Artikelnummer
502122
Hersteller Typ
LED LENSER H7R CORE
Hersteller Artikel Nr.:
502122
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
259 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Länge:
41 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.188 kg


