LED LENSER - Stirnlampe 1000lm 250m 1Li-Ion IP67 schwenkb fokussierb swge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502195
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205021029
Sonepar Artikelnummer
120762135
Hersteller Artikelnummer
502195
Hersteller Typ
LED LENSER H7R WORK
Hersteller Artikel Nr.:
502195
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
282 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000


