LED LENSER - Stirnlampe 1000lm 320m 1xLi-Ion IP54 schw/fok. Blinkfunkt gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500996
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205013833
Sonepar Artikelnummer
121064966
Hersteller Artikelnummer
500996
Hersteller Typ
LED LENSER MH11 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
500996
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Gesamtgewicht:
179 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.179 kg


