Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 1200lm 200m Akku IP54 schwenkbar schwarz

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stirnlampe 1200lm 200m Akku IP54 schwenkbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502324

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.380 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205024167

Sonepar Artikelnummer

121378509

Hersteller Artikelnummer

502324

Hersteller Typ

NEO9R schwarz

Hersteller Artikel Nr.:

502324

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.380 kg

Die NEO9R ist das starke Kraftpaket unter den Trailrunning-Stirnlampen. Egal, ob querfeldein, bergauf oder bergab: dank ihrer extremen Leuchtkraft und Ausdauer ist die NEO9R eine echte Legende im Gelände. Das überragende Lichtbild sorgt für eine maßgeschneiderte Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs in allen Situationen. Der besonders leistungsstarke, austauschbare Akku mit integriertem Rücklicht sitzt zur optimalen Gewichtsverteilung am Hinterkopf und lässt sich unkompliziert und schnell per Magnetkontakt aufladen. Das ergonomische Design mit abnehmbarem Überkopfband sorgt für perfekten Sitz und Tragekomfort bei schnellen Aktivitäten, wobei der mitgelieferte Brustgurt eine zusätzliche Befestigungsoption bietet (ideal, um z.B. in Laufgruppen niemanden zu blenden). Der Lampenkopf lässt sich zur individuellen Justierung des Lichtkegels um 45° schwenken. Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Durchmesser des Lampenkopfes: 5,7 cm. Lichtleistung: max. 1200 lm für bis zu 200 m Leuchtweite. 4 Lichtmodi. Laufzeit: bis zu 120 Stunden. Akku: Li-Ion-Akku mit 5000 mAh. Ladezeit: 330 min. Lieferumfang: Leuchte, Akku, Magnetladekabel (USB-C), Comfort Pad (Schutzkissen für hohen Tragekomfort), Brustgurt. Gewicht der Leuchte mit Akku: 199 g. Schutzklasse IP54.