Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe,120lm,100m,3xAAA 1.5V,sw-rot

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stirnlampe,120lm,100m,3xAAA 1.5V,sw-rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500767

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205000666

Sonepar Artikelnummer

120406522

Hersteller Artikelnummer

500767

Hersteller Typ

LED LENSER H3.2 BOX

Hersteller Artikel Nr.:

500767

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

133 g

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Länge:

115 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.133 kg

''Von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) – das patentierte Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht. Herausragende Ledlenser Lichtqualität – Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt. Laufzeitoptimiert – bis zu 60 Stunden in der niedrigsten Einstellung. Gute Lichtleistung – bis zu 100 Meter Leuchtweite mit bis zu 120 Lumen Lichtstrom. Preiswertes Leichtgewicht für den Alltag – wiegt mit Batterien nur 133 Gramm. Komfortabel und ergonomisch – optimale Gewichtsverteilung, Stufenloses Dimmen auf bis zu 5 Lumen – einstellbar durch einen Regler an der Batteriebox, Nackenschonend – immer optimaler Leuchtwinkel durch um 75° schwenkbaren Lampenkopf, Batteriebetrieben – drei AAA-Alkaline-Batterien (Micro, 1,5 V) kommen zum Einsatz''