Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 1600lm 210m 1LiIon IP68 BT schw/fok dimmb camoufl

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stirnlampe 1600lm 210m 1LiIon IP68 BT schw/fok dimmb camoufl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503089

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4058205036634

Sonepar Artikelnummer

121154826

Hersteller Artikelnummer

503089

Hersteller Typ

HF8R CORE RGB CAMOUFLAGE

Hersteller Artikel Nr.:

503089

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

20 .. 1600 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

194 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.194 kg

Ob du nach Sonnenuntergang im Wald auf der Pirsch bist oder im Morgengrauen einen Köder vorbereitest: Die Ledlenser HF8R Core RGB ist ein adaptives Kraftpaket, das dein Jagd- und Angel-Equipment perfekt ergänzt. Die innovative Adaptive Light Beam Technologie ermöglicht automatisches Dimmen und Fokussieren, sodass deine Hände immer frei bleiben. Du musst dich nicht um die Steuerung deiner Stirnlampe kümmern – mach einfach dein Ding. Außerdem ist die HF8R Core RGB wasserdicht, hat ein rotes, blaues und grünes Frontlicht, lässt sich während des Betriebs via Magnetic Charge System aufladen und hat ein hochwertiges Aluminiumgehäuse. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, die Stirnlampe selbst per praktischem Focus Wheel zu bedienen. Damit aktivierst du das Digital Advanced Focus System. So kannst du nahezu stufenlos zwischen homogenem Nahlicht und gebündeltem Fernlicht wechseln und hast für jede Reichweite das perfekte Lichtbild. Oder du nutzt die Ledlenser Connect App, um die HF8R Core RGB fernzusteuern und zu personalisieren. Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Gewicht mit Akku: 194 g. Gehäusematerial: Aluminium, Kunststoff (PC). Gehäusefarbe: Camo. Lichtleistung: bis zu 1600 lm im Boost-Modus und 900 lm im Power-Modus. Bis zu 90 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus bei 20 lm. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, RGB. Farbtemperatur: 5200 bis 6200 K. Schalter: Multifunktionsschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 70. Fest verbauter Li-Ion-Akku (3,7 V, 3700 mAh, 13,69 Wh). Aufladezeit: 270 min, oder 200 min bis 80% (Laden während des Betriebs möglich). | Lieferumfang: Leuchte mit Akku, Comfort Pad, Connect Adapter, Magnetladekabel mit netzseitigem USB-C-Anschluss. Schutzklasse: IP68.