Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 1600lm 210m 1LiIon IP68 BT ws-ro schw/fok dimmb sw

LED LENSER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502801

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4058205031943

Sonepar Artikelnummer

121090195

Hersteller Artikelnummer

502801

Hersteller Typ

HF8R CORE SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

502801

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

0.194 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.383 kg

Die Ledlenser HF8R Core ist das adaptive Kraftpaket für alle Fälle. Das Highlight: Die zum Patent angemeldete Adaptive Light Beam Technologie ermöglicht automatisches Dimmen und Fokussieren. Das macht die HF8R zu unserer ersten Stirnlampe, die freihändig nutzbar ist und keinerlei manuelle Steuerung erfordert. Zudem überzeugt sie mit einem Aluminiumgehäuse, rotem Frontlicht und nahezu stufenloser Fokussierbarkeit dank unseres zum Patent angemeldeten Digital Advanced Focus Systems. Via Ledlenser Connect App lässt sich die HF8R Core fernsteuern (kostenpflichtiges Upgrade mit weiteren Features erhältlich), während das Stirnband für Komfort und Halt sorgt. Zudem ist die Leuchte wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP68) und kommt mit einem großen Lieferumfang für vielseitige Anbringung und Nutzung. Lampenkopf stufenlos schwenkbar um 45°. Mit Akku- und Ladestandanzeige (einfache Aufladung durch das Magnetic Charge System) sowie mit Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten. | Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Gewicht mit Akku: 194 g. Gehäusematerial: Aluminium, Kunststoff (PC). Gehäusefarbe: schwarz. Lichtleistung: bis zu 1600 lm im Boost-Modus und 900 lm im Power-Modus. Bis zu 90 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus bei 20 lm. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Rotlicht. Farbtemperatur: 5200 bis 6200 K. Schalter: Multifunktionsschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 70. Fest verbauter Li-Ion-Akku (3,7 V, 3700 mAh, 13,69 Wh). Aufladezeit: 270 min, oder 200 min bis 80% (Laden während des Betriebs möglich). | Lieferumfang: Leuchte mit Akku, Comfort Pad, Connect Adapter, Magnetladekabel mit netzseitigem USB-C-Anschluss. Schutzklasse: IP68.