Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 1600lm 210m 1LiIon IP68 BT ws-ro schw/fok dimmb swge

LED LENSER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502802

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4058205031967

Sonepar Artikelnummer

121090198

Hersteller Artikelnummer

502802

Hersteller Typ

HF8R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502802

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

0.198 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.488 kg

Die Ledlenser HF8R Work ist das robuste, aufladbare Stirnlampen-Flaggschiff für alle, die im Dunkeln arbeiten. Das Highlight: Die zum Patent angemeldete Adaptive Light Beam Technologie ermöglicht automatisches Dimmen und Fokussieren. Das macht die HF8R zur ersten Stirnlampe, die völlig freihändig nutzbar ist und keinerlei manuelle Steuerung erfordert. Dank des zum Patent angemeldeten Digital Advanced Focus Systems ist sie nahezu stufenlos fokussierbar. Die HF8R Work ist via Ledlenser Connect App fernsteuerbar und überzeugt mit zusätzlichem Rotlicht, Aluminiumgehäuse, leistungsstarkem Akku im Lampenkopf und Schutzelementen am Frontglas gegen Stöße und Schläge. Zudem ist die Leuchte wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP68) und kommt mit einem großen Lieferumfang für vielseitige Anbringung und Nutzung. Lampenkopf stufenlos schwenkbar um 45°. Mit Akku- und Ladestandanzeige sowie mit Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten. | Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Gewicht mit Akku: 198 g. Gehäusematerial: Aluminium, Kunststoff (PC). Gehäusefarbe: schwarz. Lichtleistung: bis zu 1600 lm im Boost-Modus und 900 lm im Power-Modus. Bis zu 90 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus bei 20 lm. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Rotlicht. Farbtemperatur: 4600 bis 5400 K. Schalter: Multifunktionsschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 80. Fest verbauter Li-Ion-Akku (3,7 V, 3700 mAh, 13,69 Wh). Aufladezeit: 270 min, oder 200 min bis 80% (Laden während des Betriebs möglich). | Lieferumfang: Leuchte mit Akku, Comfort Pad, Connect Adapter, Helmhalterung, Wandhalterung, Magnetladekabel mit netzseitigem USB-C-Anschluss, Montagematerial. Schutzklasse: IP68.