LED LENSER - Stirnlampe 180lm 120m 3xAA IP68 fokussierbar SleeveBox sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 501017
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Mignon
ANSI - AA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205007412
Sonepar Artikelnummer
120555637
Hersteller Artikelnummer
501017
Hersteller Typ
LED LENSER EXH8
Hersteller Artikel Nr.:
501017
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Aufladbar:
Nein
Gehäusefarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
3
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.345 kg


