LED LENSER - Stirnlampe 200lm 130m 1xAA IPX4 schwenkb. fokussierbar ge-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502024
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Mignon
ANSI - AA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205015998
Sonepar Artikelnummer
120641618
Hersteller Artikelnummer
502024
Hersteller Typ
LED LENSER IH5
Hersteller Artikel Nr.:
502024
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Gesamtgewicht:
92 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000


