LED LENSER - Stirnlampe 200lm 130m 1xLi-Ion IP54 schwenk/fokussierb sw-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 501597
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Mignon
ANSI - AA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205014656
Sonepar Artikelnummer
121064964
Hersteller Artikelnummer
501597
Hersteller Typ
LED LENSER MH3 SCHWARZ / GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
501597
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Gesamtgewicht:
92 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.092 kg


