LED LENSER - Stirnlampe 2500lm 250m 1Li-Ion IP67 schwenkb fokkusierb swws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502123
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205020930
Sonepar Artikelnummer
120714351
Hersteller Artikelnummer
502123
Hersteller Typ
LED LENSER H15R CORE BLACK BOX
Hersteller Artikel Nr.:
502123
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
380 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Länge:
47 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.380 kg


