Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 250lm 170m LiIon IP68 schwenkb. sw-ge

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stirnlampe 250lm 170m LiIon IP68 schwenkb. sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502041

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205016605

Sonepar Artikelnummer

121112062

Hersteller Artikelnummer

502041

Hersteller Typ

EXH6R

Hersteller Artikel Nr.:

502041

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtstrom:

50 .. 250 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

330 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.880 kg

Freie Hände für kritische Einsätze: Die kompakte Profi-Stirnlampe EXH6R liefert Licht in explosionsgefährdeten Arbeitsbereichen. Sie lässt sich komfortabel montieren – mit dem passenden Zubehör auch auf Helmen – und leuchtet den Nah- und Fernbereich zuverlässig aus. Wird die Energie knapp, warnt ein Lichtsignal und die Restlaufzeit genügt, um den Arbeitsbereich sicher zu verlassen. Die EXH6R überzeugt mit ihrem integrierten, bei Bedarf wechselbaren Akku mit Status-LED und separater Ladeschale. Durch die Platzierung des Akkus am Hinterkopf ist die Gewichtsverteilung optimal, per Verlängerungskabel lässt sich der Akku auch an Kleidung oder Ausrüstung befestigen. Kompakte, vielseitige Stirnlampe für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche. Separate LEDs für gebündeltes Fernlicht oder homogenes, blendfreies Arbeitsleicht im Nahbereich. Beidseitig schwenkbarer Lampenkopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels. Extremer Staub und Wasserschutz: IP68. Integrierter, wechselbarer Akku mit professioneller Ladeschale zur Montage, z. B. in Werkstätten oder Fahrzeugen, inkl. Akku und Ladestandsanzeige