Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 250lm 80m Akku IP67 ws-ro Licht lime

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stirnlampe 250lm 80m Akku IP67 ws-ro Licht lime

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502720

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.197 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205030168

Sonepar Artikelnummer

121378500

Hersteller Artikelnummer

502720

Hersteller Typ

NEO1R lime

Hersteller Artikel Nr.:

502720

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.197 kg

Die NEO1R vereint konsequenten Minimalismus mit gezielter Power, und ist damit bestens geeignet fürs Laufen auf und abseits der Wege, Skating, Parcouring und andere schnellen Sportarten. Die ultrakompakte Stirnlampe passt in jede noch so kleine Tasche und bewährt sich als vielseitiger, sportlicher Begleiter in der Dunkelheit. Dank ihrem großartigem Lumen-pro-Gramm-Verhältnis und einem maßgeschneiderten Lichtbild für schnelle Aktivitäten ist sie viel mehr als ein reines Backup-Licht. Der moderne, technische Look, der schwenkbare Lampenkopf, das zusätzlich verfügbare Rotlicht, die Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten und das praktische Magnetladesystem machen die NEO1R zur optimalen Stirnlampe für Aktivitäten, bei denen es auf minimales Gewicht kombiniert mit großem Leistungsumfang ankommt. Zudem bietet das minimalistische, reflektierende Stirnband hohen Komfort und zusätzliche Sicherheit. Breite des Lampenkopfes: 4,8 cm. Lichtleistung: max. 250 lm für bis zu 80 m Leuchtweite. 3 Lichtmodi. Laufzeit: bis zu 15 Stunden. Akku: Li-Ion-Akku mit 750 mAh. Ladezeit: 180 min. Lieferumfang: Leuchte, Akku, Magnetladekabel (USB-C). Gewicht der Leuchte mit Akku: 39 g. Schutzklasse IP67.