LED LENSER - Stirnlampe,300lm,160m,1xLi-Ion,schwenkbar,fokussierb,dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7298
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4029113729802
Sonepar Artikelnummer
120347875
Hersteller Artikelnummer
7298
Hersteller Typ
LED LENSER H7R.2
Hersteller Artikel Nr.:
7298
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
165 g
Schutzart (IP):
IPX6
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.165 kg


