LED LENSER - Stirnlampe 350lm 160m 2xAA IP67 schwenkbar fokussierbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502193
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Mignon
ANSI - AA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205020848
Sonepar Artikelnummer
120762131
Hersteller Artikelnummer
502193
Hersteller Typ
LED LENSER H5 CORE
Hersteller Artikel Nr.:
502193
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
178 g
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Batterien:
2
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Länge:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000


