LED LENSER - Stirnlampe,350lm,300m,1xLi-Ion Akku,8Funkt.,3Prog.,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7299-R
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4029113729932
Sonepar Artikelnummer
120347877
Hersteller Artikelnummer
7299-R
Hersteller Typ
LED LENSER H14R.2
Hersteller Artikel Nr.:
7299-R
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
340 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.340 kg


