Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 4000lm 330m 1Li-Ion IP68 schwenkbar 95G sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stirnlampe 4000lm 330m 1Li-Ion IP68 schwenkbar 95G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502198

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - sonstige

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205021111

Sonepar Artikelnummer

120714350

Hersteller Artikelnummer

502198

Hersteller Typ

LED LENSER H19R SIGNATUR

Hersteller Artikel Nr.:

502198

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

sonstige

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

374 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

68 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.374 kg

''Die H19R Signature ist die ultimative High-End-Stirnlampe für Extremsportler. Die Fusion je einer individuell regelbaren Flood- und Spot-LED erzeugt das einzigartige Lichtbild. Dank Ledlenser Connect App und Bluetooth-Fernbedienung lässt sich die Lampe personalisieren und fernsteuern. Der vielseitige Lieferumfang ermöglicht die flexible Nutzung, z.B. auf Helmen oder an Lenkerstangen. Weitere Features wie Rotlicht, Optisense und IP68-Schutz küren die H19R Signature endgültig zur Königin des Lichts. High-End-Stirnlampe mit bis zu 4000 Lumen und zukunftsweisenden Technologien. Fusion Beam für individuell regelbares Flood- und Spot-Licht in einem einzigartigen Lichtbild. Bluetooth-Verbindung zum Smartphone für personalisierte Einstellungen via Ledlenser Connect App, zusätzliche. Fernbedienung ermöglicht externe Steuerung der Lampe, z.B. am Handgelenk. Maximaler Schutz vor Staub und Wasser (IP68) durch Flex Sealing Technology. Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang für flexible Nutzung''