LED LENSER - Stirnlampe 400lm 180m 1Li-Ion IPX4 schwenkb fokussierb ge-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502025
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - AA
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205016025
Sonepar Artikelnummer
120641619
Hersteller Artikelnummer
502025
Hersteller Typ
LED LENSER IH5R
Hersteller Artikel Nr.:
502025
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
AA
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Gesamtgewicht:
98 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000


