Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 400lm 180m Akku IP54 schwarz

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stirnlampe 400lm 180m Akku IP54 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502151

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.211 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205020121

Sonepar Artikelnummer

121378516

Hersteller Artikelnummer

502151

Hersteller Typ

MH4 schwarz

Hersteller Artikel Nr.:

502151

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.211 kg

Die wiederaufladbare Outdoor-Stirnlampe MH4 verfügt neben dem Hauptlicht über ein zusätzliches, blendfreies Rotlicht an der Stirnseite zum besseren Erhalt der Nachtsichtfähigkeit z.B. beim Angeln oder Jagen. Ihr Lampenkopf ist abnehmbar, und so lässt sich die Leuchte mit wenigen Griffen von einer Stirn- in eine Mehrzwecklampe verwandeln. Das patentierte Advanced Focus System ermöglicht über den drehbaren Lampenkopf einen nahtlosen Übergang zwischen Nahlicht und Fernlicht. Der Lampenkopf (Durchmesser: 3,1 cm) ist zudem um 60° schwenkbar, um den Lichtstrahl immer in der richtigen Höhe auszurichten. Die Leuchte erreicht eine Lichtleistung von 400 lm bei einer Leuchtweite von bis zu 180 m. Im Energiesparmodus mit 20 lm beträgt die Leuchtdauer bis zu 35 Stunden. Das elastische Stirnband ist abnehmbar und waschbar und sorgt für einen komfortablen Halt der Stirnleuchte. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare 14500er Lithium-Ionen-Akku (3,7V, 750 mAh) wird über das beiliegende Magnetladekabel ganz ohne kleinteilige Steckverbindung in der Lampe aufgeladen. Alternativ lässt sich die Leuchte auch mit einer herkömmlichen AA-Batterie betreiben (nicht enthalten). Optisch warnt die Leuchte bei niedrigem Akkustand. Gewicht mit Akku: 94 g. Schutzklasse IP54.