Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 400lm 180m Akku IP54 schwarz-grau

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stirnlampe 400lm 180m Akku IP54 schwarz-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502147

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.211 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205019873

Sonepar Artikelnummer

121378517

Hersteller Artikelnummer

502147

Hersteller Typ

MH5 schwarz / grau

Hersteller Artikel Nr.:

502147

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.211 kg

Die wiederaufladbare Outdoor-Stirnlampe MH5 verfügt neben dem Hauptlicht über ein zusätzliches, blendfreies Rotlicht an der Stirnseite zum besseren Erhalt der Nachtsichtfähigkeit z.B. beim Angeln oder Jagen. Ihr Lampenkopf ist abnehmbar, und so lässt sich die Leuchte mit wenigen Griffen von einer Stirn- in eine Mehrzwecklampe verwandeln, ausgestattet mit einer praktischen Metallklammer. Das patentierte Advanced Focus System ermöglicht über den drehbaren Lampenkopf einen nahtlosen Übergang zwischen Nahlicht und Fernlicht. Der Lampenkopf (Durchmesser: 3,1 cm) ist zudem stufenlos um 60° schwenkbar, um den Lichtstrahl immer in der richtigen Höhe auszurichten. Die Leuchte erreicht eine Lichtleistung von 400 lm (Power) bei einer Leuchtweite von bis zu 180 m. Im Energiesparmodus mit 20 lm beträgt die Leuchtdauer bis zu 35 Stunden. Das elastische Stirnband ist abnehmbar und waschbar und sorgt für einen komfortablen Halt der Stirnleuchte. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare 14500er Lithium-Ionen-Akku (3,7V, 750 mAh) wird über das beiliegende Magnetladekabel ganz ohne kleinteilige Steckverbindung in der Lampe aufgeladen. Alternativ lässt sich die Leuchte auch mit einer herkömmlichen AA-Batterie betreiben (nicht enthalten). Optisch warnt die Leuchte bei niedrigem Akkustand. Gewicht mit Akku: 94 g. Kopfdurchmesser: 31 mm. Gehäusematerial: Kunststoff. Lichtfunktionen: Low Power, Power. Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K. Schalter: Frontschalter. Eigenschaften: Rotlicht. Lieferumfang: MH5, 1 Akku, Magnetladekabel. Schutzklasse: IP54