Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 400lm 80m 3x AAA schwenkbar blau

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stirnlampe 400lm 80m 3x AAA schwenkbar blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502718

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.235 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205030106

Sonepar Artikelnummer

121378504

Hersteller Artikelnummer

502718

Hersteller Typ

NEO3 blau

Hersteller Artikel Nr.:

502718

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.235 kg

Mit der NEO3 kann der nächste Lauf im Dunkeln kommen. Die kompakte Stirnlampe glänzt mit einem hellen und maßgeschneiderten Lichtbild, das speziell für den Lauf- und Bewegungssport entwickelt wurde: der Nah- und Fernbereich wird optimal ausgeleuchtet. Die Gewichtsverteilung der Stirnlampe sorgt dabei für Balance und hohen Tragekomfort. Eigenschaften wie das reflektierende Stirnband und das rot blinkende Rücklicht sorgen für 360°-Sichtbarkeit und erhöhen damit aktiv die Sicherheit. Der Lampenkopf lässt sich zur individuellen Justierung des Lichtkegels um 45° schwenken. Unkompliziert betrieben wird die Leuchte mit drei AAA-Batterien, die bereits im Lieferumfang enthalten sind. Integrierte Batteriestatus-LED. Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Breite des Lampenkopfes: 4,1 cm. Lichtleistung: max. 400 lm für bis zu 80 m Leuchtweite. 4 Lichtmodi. Laufzeit: bis zu 20 Stunden. Batterien: 3x Micro (AAA). Lieferumfang: Leuchte, 1 Batteriesatz, Comfort Pad (Schutzkissen für hohen Tragekomfort). Gewicht der Leuchte mit Batterien: 97 g. Schutzklasse IP54.