LED LENSER - Stirnlampe 40lm 9m 1Li-Ion IPX4 ws-ro-bl Licht Blinkfunkt gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502535
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205026970
Sonepar Artikelnummer
120954839
Hersteller Artikelnummer
502535
Hersteller Typ
KIDLED4R GREEN BOX
Hersteller Artikel Nr.:
502535
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grün
Gesamtgewicht:
25 g
Schutzart (IP):
IPX4
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
37 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.025 kg


