LED LENSER - Stirnlampe 40lm 9m 1xAAA IPX4 ws-ro-bl Licht Blinkfunkt. gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502537
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Mignon
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205027038
Sonepar Artikelnummer
120954837
Hersteller Artikelnummer
502537
Hersteller Typ
KIDLED2 GREEN BOX
Hersteller Artikel Nr.:
502537
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grün
Gesamtgewicht:
35 g
Schutzart (IP):
IPX4
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
54 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.035 kg


