Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 500lm 130m 1xLi-Ion IP68 ws-ro Licht schw sw-ge

LED LENSER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502793

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205031769

Sonepar Artikelnummer

121090196

Hersteller Artikelnummer

502793

Hersteller Typ

HF4R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502793

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

0.079 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.200 kg

Die Ledlenser HF4R Work ist das schlanke und extrem leichte Einstiegsmodell für Industrie und Handwerk. Neben drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht punktet die HF4R Work mit einer hohen Farbwiedergabe im Nahbereich. Der stufenlos schwenkbare Lampenkopf sorgt für eine flexible Ausleuchtung. Es ergibt sich ein perfekt abgestimmtes Lichtbild mit einer optimalen Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs. Schutzelemente am Frontglas rüsten sie für zahlreiche fordernde Anwendungen, und das dank leistungsstarkem Akku bei mittlerer Lichtintensität für ganze acht Stunden. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per Magnetic Charge System aufladbar, wobei die Ladestandsanzeige eine Rückmeldung gibt. Durch die IP68-Zertifizierung ist die Leuchte auch bei dauerhaftem Untertauchen wasserfest. Weitere clevere Features sind die praktische Transportsicherung sowie verschiedene Möglichkeiten für die Befestigung an Helmen. | Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Gewicht mit Akku: 79 g. Gehäusematerial: Kunststoff (PC). Gehäusefarbe: grau. Lichtleistung: bis zu 500 lm im Boost-Modus und 300 lm im Power-Modus. Bis zu 35 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus bei 20 lm. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Rotlicht. Farbtemperatur: 4600 bis 5400 K. Schalter: Multifunktionsschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 80. Fest verbauter Li-Ion-Akku (3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh). Aufladezeit: 180 min, oder 130 min bis 80% (Laden während des Betriebs möglich). | Lieferumfang: Leuchte mit Akku, Connect Adapter, Magnetladekabel mit netzseitigem USB-C-Anschluss, Montagematerial. Schutzklasse: IP68.