LED LENSER - Stirnlampe 500lm 130m 1xLi-Ion IP68 ws-ro Licht schwenkb sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502790
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205031684
Sonepar Artikelnummer
121090188
Hersteller Artikelnummer
502790
Hersteller Typ
HF4R CORE SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
502790
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
0.072 g
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
1
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.169 kg


