LED LENSER - Stirnlampe 500lm 200m 1Li-Ion IP67 schwenkbar fokussierb. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502121
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205020879
Sonepar Artikelnummer
120762132
Hersteller Artikelnummer
502121
Hersteller Typ
LED LENSER H5R CORE
Hersteller Artikel Nr.:
502121
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
167 g
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000


