Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 600lm 100m Akku IP54 schwenkbar blau

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stirnlampe 600lm 100m Akku IP54 schwenkbar blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502716

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.275 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205030052

Sonepar Artikelnummer

121378507

Hersteller Artikelnummer

502716

Hersteller Typ

NEO5R blau

Hersteller Artikel Nr.:

502716

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.275 kg

Die NEO5R ist dank ihrer starken Lichtleistung und dem maßgeschneiderten, speziell entwickelten Lichtbild (Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs) die optimale Stirnlampe für NachtläuferInnen. Die Gewichtsverteilung sorgt für besten Tragekomfort, auch über einen längeren Zeitraum. Eigenschaften wie das reflektierende Stirnband und das rot blinkende Rücklicht sorgen für zusätzliche Sicherheit im Dunkeln. Der integrierte Li-Ion-Akku wird per Magnetkontakt geladen. Um z.B. in Laufgruppen niemanden zu blenden, bietet der mitgelieferte Brustgurt eine weitere Befestigungsoption. Der Lampenkopf lässt sich zur individuellen Justierung des Lichtkegels um 45° schwenken. Schnelles und einfaches Aufladen des leistungsstarken Akkus per Magnetic Charge System mit Status-LED. Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Breite des Lampenkopfes: 4,1 cm. Lichtleistung: max. 600 lm für bis zu 100 m Leuchtweite. 4 Lichtmodi. Laufzeit: bis zu 35 Stunden. Akku: Li-Ion-Akku mit 1800 mAh. Ladezeit: 240 min. Lieferumfang: Leuchte, Akku, Magnetladekabel (USB-C), Comfort Pad (Schutzkissen für hohen Tragekomfort), Brustgurt. Gewicht der Leuchte mit Akku: 104 g. Schutzklasse IP54.