LED LENSER - Stirnlampe 600lm 200m 1Li-Ion IPX4 schwenkb fokussierb ge-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502023
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - sonstige
Aufladbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205015967
Sonepar Artikelnummer
120641620
Hersteller Artikelnummer
502023
Hersteller Typ
LED LENSER IH9R
Hersteller Artikel Nr.:
502023
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Gesamtgewicht:
139 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000


