LED LENSER - Stirnlampe 600lm 200m 1xLi-Ion IP54 schw/fok Blinkfuntk swgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 501599
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205014700
Sonepar Artikelnummer
121064965
Hersteller Artikelnummer
501599
Hersteller Typ
LED LENSER MH7 BLACK/GREY
Hersteller Artikel Nr.:
501599
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gesamtgewicht:
139 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Länge:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.139 kg


