Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 600lm 200m LiIon-AA IP54 schwarz

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stirnlampe 600lm 200m LiIon-AA IP54 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502156

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.321 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205019996

Sonepar Artikelnummer

121378518

Hersteller Artikelnummer

502156

Hersteller Typ

MH8 schwarz

Hersteller Artikel Nr.:

502156

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.321 kg

Die wiederaufladbare Outdoor-Stirnlampe MH8 verfügt neben dem leistungsstarken Weißlicht über eine separate Multicolor-LED für RGB-Licht in den Farben Rot, Grün und Blau, was zur Verwendung z.B. beim Angeln, Fischen oder Jagen geeignet ist. Das patentierte Advanced Focus System ermöglicht durch einen Dreh am Lampenkopf einen nahtlosen Übergang zwischen weißem Nahlicht und Fernlicht. Der Lampenkopf (Durchmesser: 3,1 cm) ist zudem um 50° stufenlos schwenkbar, um den Lichtstrahl immer in der richtigen Höhe auszurichten. Das Befestigungssystem sorgt mit einfachem Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes für maximale Flexibilität. So lässt sich die Leuchte mit wenigen Griffen von einer Stirn- in eine Mehrzwecklampe verwandeln. Das elastische Stirnband mit Überkopfband ist abnehmbar und waschbar. Die Leuchte erreicht in der stärksten Leuchtstufe (Boost) eine Lichtleistung von 600 lm bei einer Leuchtweite von bis zu 200 m (Power-Modus: 220lm, 140m). Im Energiesparmodus mit 20 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 40 Stunden. Es lassen sich zwei Energiemodi wählen, die zwischen besonders konstantem oder energiesparendem Licht unterscheiden. Dazu steht eine Blinkfunktion sowie eine Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten zur Verfügung. Der zum Lieferumfang gehörende Lithium-Ionen-Akku (3,7V, 1550 mAh) wird bequem über das beiliegende Magnetladekabel in der Lampe geladen, ganz ohne kleinteilige Steckverbindung. Alternativ kann die Leuchte auch mit herkömmlichen AA-Batterien betrieben werden (nicht enthalten). Gewicht mit Akku: 139 g. Kopfdurchmesser: 31 mm. Gehäusematerial: Kunststoff. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Blink. Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K. Schalter: Frontschalter. Eigenschaften: Transportsicherung, blaues Licht, grünes Licht, rotes Licht. Lieferumfang: MH8, 1 Akku, Magnetladekabel. Schutzklasse: IP54