Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 800lm 160m 1Li-Ion IP68 ws-ro Licht schw/fok swge

LED LENSER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502798

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205031882

Sonepar Artikelnummer

121090197

Hersteller Artikelnummer

502798

Hersteller Typ

HF6R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502798

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

0.134 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.334 kg

Die Ledlenser HF6R Work ist die schlanke Stirnlampe für den regelmäßigen Einsatz in Industrie und Handwerk. Sie überzeugt mit einem hochwertigen Aluminiumgehäuse, drei Helligkeitsstufen, rotem Frontlicht und hoher Farbwiedergabe im Nahbereich. Dank unseres zum Patent angemeldeten Digital Advanced Focus Systems ist die HF6R Work nahezu stufenlos fokussierbar. Per Focus Wheel lässt sich das digitale AFS intuitiv bedienen. Schutzelemente am Frontglas rüsten sie für fordernde Anwendungen, und das dank leistungsstarkem Akku bei mittlerer Lichtintensität für acht Stunden. Weitere Features sind die Wandhalterung sowie verschiedene Möglichkeiten zur Befestigung an Helmen. Zudem ist die Leuchte wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP68) und kommt mit einem großen Lieferumfang für vielseitige Anbringung und Nutzung. Lampenkopf stufenlos schwenkbar um 45°. Mit Akku- und Ladestandanzeige (einfaches Aufladen per Magnetic Charge System) sowie mit Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten. | Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Gewicht mit Akku: 134 g. Gehäusematerial: Aluminium, Kunststoff (PC). Gehäusefarbe: grau. Lichtleistung: bis zu 800 lm im Boost-Modus und 500 lm im Power-Modus. Bis zu 60 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus bei 20 lm. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Rotlicht. Farbtemperatur: 4600 bis 5400 K. Schalter: Multifunktionsschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 80. Fest verbauter Li-Ion-Akku (3,7 V, 2000 mAh, 7.4 Wh). Aufladezeit: 225 min, oder 170 min bis 80% (Laden während des Betriebs möglich). | Lieferumfang: Leuchte mit Akku, Comfort Pad, Connect Adapter, Wandhalterung, Magnetladekabel mit netzseitigem USB-C-Anschluss, Montagematerial. Schutzklasse: IP68.