Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Stirnlampe 800lm 160m 1xLi-Ion IP68 ws-ro Licht schw/fok sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Stirnlampe 800lm 160m 1xLi-Ion IP68 ws-ro Licht schw/fok sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502796

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4058205031837

Sonepar Artikelnummer

121090191

Hersteller Artikelnummer

502796

Hersteller Typ

HF6R CORE SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

502796

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

0.126 g

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Batterien:

1

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.272 kg

Die Ledlenser HF6R Core ist die intuitiv bedienbare, schlanke Stirnlampe für regelmäßige Wanderungen und größere DIY-Projekte. Sie punktet mit einem besonders leichten und edlen Aluminiumgehäuse sowie drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht. Dank unseres zum Patent angemeldeten Digital Advanced Focus Systems (AFS) ist sie nahezu stufenlos fokussierbar. Per Focus Wheel lässt sich das digitale AFS intuitiv bedienen, während der schwenkbare Lampenkopf eine flexible Ausleuchtung ermöglicht. Es ergibt sich ein perfekt abgestimmtes Lichtbild mit einer optimalen Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per Magnetic Charge System aufladbar. Weitere clevere Features sind die praktische Transportsicherung sowie die Akku- und Ladestandsanzeige. Durch die IP68-Zertifizierung ist die Leuchte auch bei dauerhaftem Untertauchen wasserfest. | Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Gewicht mit Akku: 126 g. Gehäusematerial: Aluminium, Kunststoff (PC). Gehäusefarbe: schwarz. Lichtleistung: bis zu 800 lm im Boost-Modus und 500 lm im Power-Modus. Bis zu 60 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus bei 20 lm. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Rotlicht. Farbtemperatur: 5200 bis 6200 K. Schalter: Multifunktionsschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 70. Fest verbauter Li-Ion-Akku (3,7 V, 2000 mAh, 7.4 Wh). Aufladezeit: 225 min, oder 170 min bis 80% (Laden während des Betriebs möglich). | Lieferumfang: Leuchte mit Akku, Comfort Pad, Connect Adapter, Magnetladekabel mit netzseitigem USB-C-Anschluss. Schutzklasse: IP68.